LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2.5m) 注文コード 50696460 品番 SJ-NH05-25BB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
街路樹への巻付けなど長尺にも対応
交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.4(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃〜40度、常湿 光色 LED使用数(個)24 取付間隔(cm)約10
関連資料:(40.79MB)
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJ・SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする