ストリングベースNH(同期点滅型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50696530 品番SJ-NH06-BV520
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能
LEDストリングNHを20本接続可能

質量(kg)1.4 長さ(m)約5 寸法A(mm)125 寸法B(mm)250
関連資料:(40.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする