エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
750x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50696537
品番
EA956MV-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA956MV-22
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
750×450×835(H)
質量(kg)
12
材質(車輪)
ウレタン
段数
2段
耐荷重(kg/段)
15
キャスター径(Φmm)
75