LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2.5m) 注文コード 50696548 品番 SJX-E05F-25LW
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長尺接続OK
全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
全点灯+点滅
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
ランダム点滅
一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)

仕様SJV:1.1 質量(g)230 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 光色電球色・白(フラッシュ) LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4) 接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDストリングSJX(フラッシュタイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする