エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
600x450x835mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50696564
品番
EA956MV-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA956MV-23
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
600×450×835(H)
質量(kg)
13
材質(車輪)
ウレタン
段数
3段
耐荷重(kg/段)
15
キャスター径(Φmm)
75