LEDフォールSJX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50696645 品番SJX-E09-81W
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
1本組
流れ点灯(ランダム)
流れ点灯(ランダム)
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
流れ点灯
LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
恒久施設照明としては使用できません。
・梱包仕様
個装梱包:紙管ケース・シール
個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g
・1個口

仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 光色白・白(フラッシュ) LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDフォールSJX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする