LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50696697 品番SJ-A51-JT
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベルとリボン
吊り下げに適した平面タイプ
コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、
交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
組立式SJシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする