DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDフレキネオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(2m)
注文コード
50696819
品番
STM-FN01-02A
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ネオン管のようにラインがくっきりと見える
小さく曲げられる(半径30mm)
不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)
室内用
全点灯
仕様
SJV:17
セット内容
フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質
シリコン断面
寸法(mm)
7×14
長さ(m)
2
周波数(Hz)
50/60
最小曲げ半径(mm)
30
定格消費電力(W)
16
定格入力電圧(V)
DC24
制御
全点灯のみ
定格入力電流(A)
1
駆動方式
AC-DC アダプタ方式
使用環境条件
-10〜40℃、常湿
断面寸法(mm)
7×14
光色
アクアブルー
LED使用数(個)
256
照射角度(°)
160
関連資料:
(40.79MB)
取扱説明書:
(0.88MB)
注意
※屋内用です。雨、水濡れに注意してください
※LEDフレキネオンは点灯部分の部品です。
※別売部品(電源、変換ケーブル)との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋内用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。