LEDフレキネオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4m) 注文コード 50696846 品番 STM-FN01-04B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ネオン管のようにラインがくっきりと見える
小さく曲げられる(半径30mm)
不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)
室内用
全点灯

仕様SJV:33 セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格消費電力(W)32 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 光色 LED使用数(個)512 照射角度(°)160
関連資料:(40.79MB) 取扱説明書:(0.88MB)
注意
※屋内用です。雨、水濡れに注意してください
※LEDフレキネオンは点灯部分の部品です。
※別売部品(電源、変換ケーブル)との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋内用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする