DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
3分岐コード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50696986
品番
STM-TFX-B03
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
3分岐
材質
PVC
本体寸法(mm)
10×460×10
本体質量(g)
43
ケーブル長(cm)
入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
関連資料:
(0.72MB)