小型バンドソーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50696995 品番 JPB-730
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

14山と18山のコンビネーション刃
ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり

用途充電式バンドソー用の替刃 適合機種パナソニック バンドソー EZ45A5・アサダ 充電式バンドソー H60Eco・ボッシュ コードレスバンドソー GCB18V・マキタ 充電式ポータブルバンドソー PB184D 材質バイメタル材 全長(mm)730 質量(g)35 山数14/18山 本体寸法(mm)730×730×13 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.5 入数5本
関連資料:(2.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする