DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の バンドソー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エンドレスバンドソー
小型バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50697004
品番
JPB-835
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
14山と18山のコンビネーション刃
ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途
充電式バンドソー用の替刃
適合機種
マキタ 充電式ポータブルバンドソー PB181D/PB183D
材質
バイメタル材
全長(mm)
835
山数
14/18山
本体寸法(mm)
835×835×13
本体質量(g)
40
刃幅(mm)
13
刃厚(mm)
0.5
入数
5本
関連資料:
(2.14MB)