BTB-560 ビッグトート DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697047

BTB-560 ビッグトート DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697047
BTB-560 ビッグトート DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697047
BTB-560 ビッグトート DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697047

ビッグトート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50697047品番BTB-560
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,827
販売価格(税別)
4,388

作業時の運搬やレジャー等に
出し入れしやすい開口部(ジッパー付)
呼線やCD管が、まとめて入る!

用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450
関連資料:(1.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする