ワークテーブル用 キャスター (4個)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50697054 品番EA956TA-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,721
販売価格(税別)
6,110

自在キャスター、4輪ともストッパー付。

付属品専用スパナ エスコ品番EA956TA-175 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)40/個 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 質量(g/個)500
注意
※H740mmタイプに取り付けた場合H826mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合:H1036mmになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする