スムーズハイポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50697056 品番NDS-860MF-KKK
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金属クリップは、さびにくいステンレス製
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)
使いやすいスタンダードタイプ
スムーズポケット7カ所

用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ オールブラック 材質(本体)ポリエステルキャンバス 本体寸法(mm)240×130×280 本体質量(g)450 材質(クリップ)ステンレス
関連資料:(2.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする