DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ジョイントライン
イージージョイント金具(メスアダプター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50697108
品番
JEF-JS-B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途
みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に
適合
パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質
スチール(快削鋼)
本体寸法(mm)
8×24×8
本体質量(g)
4
適合ねじ
M5
関連資料:
(0.3MB)