バンキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50697117 品番SCT-F12
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm
天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、
お客様自身で切断加工してください。
奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し
奥行が長く、スペースを有効利用できる

用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓 付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本 本体寸法(mm)750×1300×265 本体質量(kg)41 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175 天板厚さ(mm)15 耐荷重(kN)引出し:0.39 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100 仕切板間隔(mm)98
関連資料:(0.54MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする