LEDテープライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50697126 品番STM-TN01-01BS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
屋内用

仕様SJV:10 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 波長(nm)460(±5) 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0〜40℃、常湿 光色 LED使用数(個)144 間隔(mm)約7 発光効率(Lm/W)100
関連資料:(0.72MB) 取扱説明書:(3.93MB)
注意
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
※雨、水濡れに注意してください。
※この商品は単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする