まんてんホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50697160 品番MTS-100
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能
ストレートシャンク(10mm)
超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能
防じんカバー付
回転用
Φ100mm加工穴
壁のキワも穴あけ可能
わずか18mm
超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能

用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.12 本体寸法(mm)140×322×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900〜1200 加工物穴径(mm)Φ100
関連資料:(1.09MB) 取扱説明書:(1.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする