DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
パープルフィッシャー 1番竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
パープルフィッシャー5mタイプDPHF-5000
注文コード
50697178
品番
DPHF-5-P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種
パープルフィッシャー5mタイプDPHF-5000
本体寸法(mm)
8.5×345×8.5
本体質量(g)
19
材質(竿)
カーボン
材質(金具)
SS400
関連資料:
(0.22MB)