パープルフィッシャー 2番竿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種パープルフィッシャー6mタイプDPHF-6000 注文コード50697214 品番DPHF-6-2P
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途フィッシャー2番竿の交換に 適合機種パープルフィッシャー6mタイプDPHF-6000 材質カーボン 本体寸法(mm)11.3×375×11.3 本体質量(g)16
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする