DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
パープルフィッシャー 2番竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
パープルフィッシャー7mタイプ,8mタイプDPHF-7000,DPHF-8000
注文コード
50697230
品番
DPHF-78-2P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー2番竿の交換に
適合機種
パープルフィッシャー7mタイプ,8mタイプDPHF-7000,DPHF-8000
材質
カーボン
本体寸法(mm)
11.2×385×11.2
本体質量(g)
16
関連資料:
(0.22MB)