パープルフィッシャー(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(7m) 注文コード 50697284 品番 DPHF-7000
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

強さ、軽さ、操作性がハイバランス
六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)
軽さ:短い収納
カーボンクロスシステム採用
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 長さ(m)7 本体寸法(mm)47×410×47 本体質量(g)750 最大径(Φmm)47 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 伸長時寸法(m)7 竿数22 幅s(mm)43 収納時寸法(cm)41 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする