カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 50697354 品番 M6-1P-865H
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

芯線の種類により使い分ける必要なし
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
RJ45準拠
1.27μmの金メッキ
ISDNにも対応
1ピースタイプ

規格カテゴリー6 本体寸法(mm)12×23×15 本体質量(g)1.3 適合ケーブル外径(Φmm)5.8〜6.5 材質(ボディ)ポリカーボネート 材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ) 入数100個 芯線直径(Φmm)0.9〜1.0 芯線導体サイズAWG26〜24
関連資料:(0.99MB)

商品説明動画

カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする