エスコ
エスコの 作業台
エスコの 移動タイプ(キャスター付)
1500x600x826mm/150kg ワークテーブル(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50697535
品番
EA956TC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,540
販売価格(税別)
¥
41,400
バスケットに入れる
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
826
エスコ品番
EA956TC-5
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法
適合