※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1QP-TCGT090202-NS DX110 チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 50697537 1QP-TCGT090202-NS DX110 チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 50697537

チップ 1QP-TCGT-NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50697537 品番1QP-TCGT090202-NS DX110
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1 内接円(mm)5.56 取付穴径(Φmm)2.5 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小加工深さar(mm)0.1 切刃数1 最大加工深さ(mm)1 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする