1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50697632 品番EA956TE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)600〜900 エスコ品番EA956TE-2 質量(kg)18.1 アイボリー 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×600〜900 材質(天板)ポリエステル 天板厚さ(mm)20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×93 材質(脚部)スチール グリーン購入法適合
取扱説明書:https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA956/EA956TE-2/EA956TE-2_MNL_JPN_MAK_OUT(01).pdf
注意
【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする