曜日別特売
KL-011 ソフトメロディ後退警報器 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697677

KL-011 ソフトメロディ後退警報器 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697677
KL-011 ソフトメロディ後退警報器 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697677

ソフトメロディ後退警報器

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型番KL-011注文コード50697677品番KL-011
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録

用途電装パーツ(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30型番KL-011本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)音色後退警報/ドラえもん
関連資料:(0.45MB)取扱説明書:(0.41MB)
注意
※安全運転・注意運転を行ってください
※叩いたりぶつけたりしないでください。破損や故障の原因となります
※高圧洗浄等の高い水圧を当てると故障の原因となります
※製品の改造・分解は危険ですので絶対にお止めください
※誤った使用方法に於ける全てのトラブルの責任は負いかねます。ご了承下さい
※取付の際はしっかり固定されているかどうか必ずご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 軽トラのメンテナンス
製造業

取付はわりと簡単でした。バックに入れると2種類のメロディーが流れます。切り替えのスイッチとオンオフのスイッチを付けました。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする