強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番LSL-1407B 注文コード50697817 品番LSL-1407B
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です
DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V〜DC80V)
LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。

用途電装パーツ 仕様電流値(A):24V印可時0.96(27W) 形状角型 型番LSL-1407B 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) LEDOSRAM3W×9 光束(Lm)1450 耐振性7G相当(JIS D1601) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
関連資料:(1MB)
注意
※取付には保安基準をご確認の上、ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
※強い振動が加わる車両、取り付け部位によっては破損する恐れがあります
※7G相当の耐振性能を有していますが、振動が強い場所へ取り付ける場合は何らかの防振対策を追加してください
※作業灯本体は以下製品と同スペックです(LSL-1402B=LSL-1002B/LSL-1406B=LSL-1006B/LSL-1407B=LSL-1007B)

商品説明動画

1002B 動画201903
1006B 動画 201908
1007B 動画 201903

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
ダイナトラック(1.5)の作業灯
有限会社野澤建具製作所 様

めちゃめちゃしっかりしています。防水もしっかり、明るさもばっちりでした。
安物の作業灯とは比べ物になりませんでした。値段通りでした。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする