Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種Apple Watch Series SE(第1世代/第2世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4 (40mm) クリア 付属品取扱説明書 兼任 注文コード50697957 品番OWL-AWBCV0540-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は対応機種・色・付属品など21種類から選べます 他の種類を見る

Apple Watchの画面と本体をしっかり守る
Apple Watchのデザインや操作性はそのままに

付属品取扱説明書 兼任 クリア 本体質量(g)約3 対応機種Apple Watch Series SE(第1世代/第2世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4 (40mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×10.5×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする