OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7 (45mm)
色
オーロラカラー
付属品
取扱説明書 兼任
注文コード
50698079
品番
OWL-AWBCV0545-AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
対応機種・色・付属品
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Apple Watchの画面と本体をしっかり守る
Apple Watchのデザインや操作性はそのままに
付属品
取扱説明書 兼任
色
オーロラカラー
本体質量(g)
約3
対応機種
Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7 (45mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40.5×11×47.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50698079
OWL-AWBCV0545-AU
50698106
OWL-AWBCV0545-TR
Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース
OWLTECH(オウルテック)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)