Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種Apple Watch Ultra (49mm) クリア 付属品取扱説明書 兼任 注文コード50698140 品番OWL-AWBCV0549-CL
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は対応機種・色・付属品など21種類から選べます 他の種類を見る

Apple Watchの画面と本体をしっかり守る
Apple Watchのデザインや操作性はそのままに

付属品取扱説明書 兼任 クリア 本体質量(g)約4 対応機種Apple Watch Ultra (49mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×13×52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする