付属品イヤーピース3サイズ
色ホワイト
タイプセミオープンタイプ
ケーブル長(m)約1.2(Y字型)
本体質量(g)約13
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20〜20k
音圧レベル(dB)出力:92±3
接続端子Lightning端子
リモコンマイク付きリモコン搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証取得
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
イヤホン形状インナーイヤー