AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50698176 品番OWL-APD20A1C1R-PS
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ってて可愛いニュアンスカラー
Type-CポートはUSB Power Delivery対応
『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を
多重保護の安心、安全設計
折りたたみプラグでよりコンパクトに
PSE適合製品
安心1年保証

仕様PSE適合 ピスタチオ 本体質量(g)約41 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30 保証期間1年間 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A 端子USB Type-A×1、Type-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
注意
※【海外で使用する場合】事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
・日本国外からの保証依頼
・日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
・日本語以外の言語でのサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする