AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50698185 品番OWL-APD20A1C1R-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ってて可愛いニュアンスカラー
Type-CポートはUSB Power Delivery対応
『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を
多重保護の安心、安全設計
折りたたみプラグでよりコンパクトに
PSE適合製品
安心1年保証

仕様PSE適合 ペールアイリス 本体質量(g)約41 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30 保証期間1年間 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A 端子USB Type-A×1、Type-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
注意
※【海外で使用する場合】事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
・日本国外からの保証依頼
・日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
・日本語以外の言語でのサポート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50698185 OWL-APD20A1C1R-PU 50698176 OWL-APD20A1C1R-PS AC充電器 OWLTECH(オウルテック) AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする