AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50698194 品番OWL-ACU448AS-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大4台同時に充電
軽量でコンパクト
自動で機器に最適な充電をするかしこく充電
安心2年保証

ブラック 本体質量(g)約74 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48 保証期間2年間 出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A 端子USB Type-A×4 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50698194 OWL-ACU448AS-BK 50698210 OWL-ACU448AS-WH AC充電器 OWLTECH(オウルテック) AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする