OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の AC充電器
AC充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50698210
品番
OWL-ACU448AS-WH
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大4台同時に充電
軽量でコンパクト
自動で機器に最適な充電をするかしこく充電
安心2年保証
色
ホワイト
本体質量(g)
約74
対応機種
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×27.5×48
保証期間
2年間
出力仕様
USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A
端子
USB Type-A×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC100 - 240V 50/60Hz