ハローキティ トイレットペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード50698289 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
種別芯あり 材質再生紙 幅(mm)108 ピンク タイプダブル 長さ(m)25 色(柄)キティプリント 香りスイーツの香り 使用場所トイレ FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
ホテル内の備品
三朝温泉 みささガーデンホテル 様 (サービス業)

社長がキティちゃんが大好きなので社長のwcはキティちゃんの備品でいっぱいです。社長が喜んでくれています。

2025-09-05
用途:
トイレ
Team 様 (サービス業)

かわいいくてトイレも可愛くなります
子供が喜んでトイレに行きます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする