ペンギン超ロングパルプ6倍巻き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(2ロール) 注文コード50698307 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
種別芯なし(太芯) 材質パルプ 幅(mm)107 ホワイト タイプシングル 長さ(m)300 色(柄)リーフシルエット 香り無香料 FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする