1500x300x360mm ワークテーブル用架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50699258 品番EA956TX-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600
耐荷重(kg)10 エスコ品番EA956TX-3 質量(kg)9.8 高さ(mm)360 奥行(mm)300 間口(mm)1500 構造【天板】ポリウレタンエンボスシート貼り 適合サイズ(mm)【天板】厚み:16〜40、つかみしろ:38以上 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする