45x30mm アクリル番号札( 1-10/10枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50699285 品番EA956V-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
取付け方法吊り下げ 材質アクリル エスコ品番EA956V-10 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×30 穴径(Φmm)2 番号1〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする