40x60mm [51〜100]親子札 (白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50699802 品番EA956V-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800
材質アクリル エスコ品番EA956V-73 寸法(mm)(親札)60×40×2.5、(子札)45×30×2.5、(クリップ)幅20、開口12、高さ20 ホワイト 質量(g)(親札)8.5、(子札)2.8 穴径(Φmm)3.5 番号51〜100
注意
※印字は親・子それぞれ片面だけです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする