エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 小判札
エスコの 無地札・番号付札
45x30mm アクリルパール板(緑/5枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50699967
品番
EA956V-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-9A
形状
小判型
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
45×30
色
エメラルドグリーン
質量(g)
約19(1パック当り)
穴径(Φmm)
2