エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
IDカード用名札(ストラップ付/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50700003
品番
EA956VA-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
ストラップ着脱機構付きで、取り外してタッグ名札としても使用できます。
ストラップ色
ブルー
付属品
ストラップ(1m)、クリップ
エスコ品番
EA956VA-112
材質
再生オレフィン樹脂
タイプ
ソフト
カードサイズ(mm)
56×86
グリーン購入法
適合