※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
51-SY5220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
50700063
品番
51-SY5220-ATT30-C4
参考基準価格(税別)
¥51,870
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気