SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
51-SY5220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
50700194
品番
51-SY5220-DL6-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,750
この商品は
管接続口径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気