エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50700326
品番
EA956VA-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
ストラップとホルダーは脱着できます。
軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
色
イエロー
付属品
ストラップ(90cm)、ホイッスル
エスコ品番
EA956VA-313
材質
再生オレフィン樹脂
サイズ
IDカード
質量(g)
2.5
カードサイズ(mm)
67×100(内寸)
グリーン購入法
適合