※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY5240

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50700352 品番51-SY5240-ALL6-02
参考基準価格(税別)¥47,550 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 サブプレート付 切換方式2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする