フォレストリンク
フォレストリンクの 窓まわり
フォレストリンクの ブラインド・カーテン
フォレストリンクの カフェカーテン
防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(cm)
90
丈(cm)
80
色
ブルー
注文コード
50700748
品番
ca1053bl-90-80-1-ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・丈・色
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
用途
断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。
付属品
防炎ラベル付
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
幅(cm)
90
機能
遮光1級/ウオッシャブル
丈(cm)
80
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 生地の表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。