防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)90 丈(cm)80 ピンク 注文コード50700827 品番ca1053pi-90-80-1-ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は幅・丈・色90種類から選べます 他の種類を見る

消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。

用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。 付属品防炎ラベル付 材質ポリエステル100% ピンク 幅(cm)90 機能遮光1級/ウオッシャブル 丈(cm)80
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 生地の表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
更衣室の遮光、遮熱

ここまで遮光する?というほど、満足しています。
おかげさまで、更衣室の温度も下がり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする